Scule electrice cu acumulator
Polizare & Sablare
9E801619
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
BOSCH Rectificare și șlefuire GWS 12-125
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
9E801619
Lățime
123
Înălțime
148
Tensiune (V)
230
Lungime (m)
362
Consumul nominal de energie (W)
1200
Greutatea mașinii (kg)
2.2
Inserția sculei
M14
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Produse asociate
Specificații
Lățime
123
Înălțime
148
Tensiune (V)
230
Lungime (m)
362
Consumul nominal de energie (W)
1200
Greutatea mașinii (kg)
2.2
Inserția sculei
M14
Diametrul max. al discului (mm)
125
Viteza de rotație în gol (1/min)
11000-11000
Model
GWS 12-125
Type
Electric Angle Grinder
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
9E801619
EAN
4059952635576
UBB
500729810332
UNSPSC
27112700
Nr. articol producător
06013A6102