Freze
Toate categoriile
Anyagmozgatás és tárolás
Autógyártás és hajózás
Durva & Finom Csiszolás
Gépi szerszámok
Hegesztési, forrasztási és gázkészülékek
Hidraulika, pneumatika és vízvezetékszerelés
Kéziszerszámok
Kötőelemek
Megmunkálás
Munkavédelmi termékek
Pneumatikus szerszámok
Takarítás és mosdó
Vegyszerek és szalagok
Áramforrások
Quick Search
X
Cauta
Resetează
Acasă
Prelucrare
Frezare
Freze
9D980291
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
Bosch PRO Kantenfrees 8 mm, D1 19 mm, L 25,4mm
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
9D980291
Design
Alte
Lungime totală (mm)
68
Diametrul arborelui (mm)
8
Potrivit pentru oțel inoxidabil
Nu
Lungime de lucru (mm)
254
Potrivit pentru plastic
Nu
Potrivit pentru oțel
Nu
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Produse asociate
Specificații
Design
Alte
Lungime totală (mm)
68
Diametrul arborelui (mm)
8
Potrivit pentru oțel inoxidabil
Nu
Lungime de lucru (mm)
254
Potrivit pentru plastic
Nu
Potrivit pentru oțel
Nu
Potrivit pentru fontă
Nu
Potrivit pentru lemn
Da
Potrivit pentru metale neferoase
Nu
Potrivit pentru lemn masiv
Da
Cu arbore
Da
Freză de diametru (mm)
19
Marcă
Bosch
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
9D980291
EAN
4059952678733
UBB
500745954270
UNSPSC
31390000
Nr. articol producător
2608629675