Scule electrice cu acumulator
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
Scule electrice cu acumulator
Șurubelnițe electrice
9D771352
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
BOSCH Mașini de înșurubat cu burghiu 4AH GAL 18V-40 LB
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
9D771352
Tensiunea nominală (V)
18
Capacitatea bateriei (Ah)
4
Greutate, inclusiv pachetul de baterii (kg)
1.1
Diametrul burghiului din oțel a doua treaptă de viteză (mm)
13
Diametrul burghiului în oțel 1-a treaptă de viteză (mm)
13
Diametrul burghiului de lemn a 2-a treaptă de viteză (mm)
68
Diametrul burghiului de lemn 1-a treaptă de viteză (mm)
68
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Produse asociate
Specificații
Tensiunea nominală (V)
18
Capacitatea bateriei (Ah)
4
Greutate, inclusiv pachetul de baterii (kg)
1.1
Diametrul burghiului din oțel a doua treaptă de viteză (mm)
13
Diametrul burghiului în oțel 1-a treaptă de viteză (mm)
13
Diametrul burghiului de lemn a 2-a treaptă de viteză (mm)
68
Diametrul burghiului de lemn 1-a treaptă de viteză (mm)
68
Cuplu maxim (Nm)
64
Setarea cuplului (Nm)
36-64
Număr de baterii incluse
3
Cu încărcător de baterii
Da
Marcă
Bosch
Codul mărfurilor
Vedere
Model
GSR 18V-90 C
Type
Cordless Screwdriver
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
9D771352
EAN
4053423249859
UNSPSC
23101505
Nr. articol producător
0615A5002R