Scule electrice cu acumulator
Polizare & Sablare
7E653615
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
Bosch GWS 12-115 Angle Grinder in Cardboard Box 1.2kW 11000RPM 115mm
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
7E653615
Lățime
223
Înălțime
108
Tensiune (V)
230
Lungime (m)
293
Consumul nominal de energie (W)
1200
Greutatea mașinii (kg)
2.2
Inserția sculei
M14
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Produse asociate
Specificații
Lățime
223
Înălțime
108
Tensiune (V)
230
Lungime (m)
293
Consumul nominal de energie (W)
1200
Greutatea mașinii (kg)
2.2
Inserția sculei
M14
Diametrul max. al discului (mm)
115
Viteza de rotație în gol (1/min)
11000-11000
Marcă
Bosch
Codul mărfurilor
Vedere
Model
GWS 12-115
Type
Angle Grinder
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
7E653615
EAN
4059952635583
UNSPSC
27112700
Nr. articol producător
06013A6103