Scule electrice cu acumulator
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
Scule electrice cu acumulator
Șurubelnițe electrice
3R637906
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
Bosch GSR 18V-90 FC Drill Driver in L-BOXX 13mm 2100RPM 64Nm 2x 18V 4Ah Li-Ion Battery
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
3R637906
Tensiunea nominală (V)
180
Înălțime
210
Intervalul mandrinei de găurire (mm)
13
Diametrul burghiului din oțel a doua treaptă de viteză (mm)
13
Diametrul burghiului în oțel 1-a treaptă de viteză (mm)
13
Diametrul burghiului de lemn a 2-a treaptă de viteză (mm)
68
Diametrul burghiului de lemn 1-a treaptă de viteză (mm)
68
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Produse asociate
Specificații
Tensiunea nominală (V)
180
Înălțime
210
Intervalul mandrinei de găurire (mm)
13
Diametrul burghiului din oțel a doua treaptă de viteză (mm)
13
Diametrul burghiului în oțel 1-a treaptă de viteză (mm)
13
Diametrul burghiului de lemn a 2-a treaptă de viteză (mm)
68
Diametrul burghiului de lemn 1-a treaptă de viteză (mm)
68
Cuplu maxim (Nm)
90
Setarea cuplului (Nm)
90
Greutate fără pachetul de baterii (kg)
92
Viteza de rotație la ralanti treapta 1 de viteză (1/min)
630
Viteza de rotație în gol a doua treaptă de viteză (1/min)
2100
Viteza de rotație în gol a treia treaptă de viteză (1/min)
-
Cu încărcător de baterii
Nu
Marcă
Bosch
Model
GSR 18V-90 FC
Type
Drill Driver
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
3R637906
EAN
4059952605807
UBB
500581872909
UNSPSC
27112700
Nr. articol producător
06019K6200