text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch GSR 18V-65 2x 2.0 L-Case


Cod Articol 7L150536
Tensiunea nominală (V) 180
Înălțime 209
Capacitatea bateriei (Ah) 20
Intervalul mandrinei de găurire (mm) 13
Diametrul burghiului din oțel a doua treaptă de viteză (mm) 13
Diametrul burghiului în oțel 1-a treaptă de viteză (mm) 13
Diametrul burghiului de lemn a 2-a treaptă de viteză (mm) 35
Ambalat la 1

Specificații

Tensiunea nominală (V) 180
Înălțime 209
Capacitatea bateriei (Ah) 20
Intervalul mandrinei de găurire (mm) 13
Diametrul burghiului din oțel a doua treaptă de viteză (mm) 13
Diametrul burghiului în oțel 1-a treaptă de viteză (mm) 13
Diametrul burghiului de lemn a 2-a treaptă de viteză (mm) 35
Diametrul burghiului de lemn 1-a treaptă de viteză (mm) 35
Cuplu maxim (Nm) 63
Calitatea bateriei Lithium-ions
Setarea cuplului (Nm) 63
Greutate fără pachetul de baterii (kg) 106
Viteza de rotație la ralanti treapta 1 de viteză (1/min) 550
Viteza de rotație în gol a doua treaptă de viteză (1/min) 2100
Număr de baterii incluse 2
Cu încărcător de baterii Da
Marcă Bosch

Numerele articolelor

Cod Articol 7L150536
EAN 4053423321524
UBB 500745967488
UNSPSC 27112700
Nr. articol producător 06019N3000
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.