text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch GSR 12V-35 Cordless Drill Driver 10mm 1750RPM 35Nm 2x 12V 3Ah Li-Ion Battery


Cod Articol 4M953290
Tensiunea nominală (V) 12
Capacitatea bateriei (Ah) 3
Greutate, inclusiv pachetul de baterii (kg) 1.2
Intervalul mandrinei de găurire (mm) 10
Diametrul burghiului din oțel a doua treaptă de viteză (mm) 10
Diametrul burghiului în oțel 1-a treaptă de viteză (mm) 10
Diametrul burghiului de lemn a 2-a treaptă de viteză (mm) 32
Ambalat la 1

Specificații

Tensiunea nominală (V) 12
Capacitatea bateriei (Ah) 3
Greutate, inclusiv pachetul de baterii (kg) 1.2
Intervalul mandrinei de găurire (mm) 10
Diametrul burghiului din oțel a doua treaptă de viteză (mm) 10
Diametrul burghiului în oțel 1-a treaptă de viteză (mm) 10
Diametrul burghiului de lemn a 2-a treaptă de viteză (mm) 32
Diametrul burghiului de lemn 1-a treaptă de viteză (mm) 32
Calitatea bateriei Lithium-ions
Viteza de rotație la ralanti treapta 1 de viteză (1/min) 460
Viteza de rotație în gol a doua treaptă de viteză (1/min) 1750
Număr de baterii incluse 2
Cu încărcător de baterii Da
Marcă Bosch
Codul mărfurilor
Model GSR 12V-35
Type Cordless Drill Driver

Numerele articolelor

Cod Articol 4M953290
EAN 3165140953719
UBB 500704796837
UNSPSC 27112700
Nr. articol producător 06019H8002
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.