Fierăstraie circulare
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
Scule electrice
Fierăstraie & Tăiere
Fierăstraie circulare
5A002270
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
Bosch GKS 18V-51 Solo L-Boxx
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
5A002270
Tensiunea nominală (V)
180
Adâncimea de tăiere (90°) (mm)
51
Adâncimea de tăiere (45°) (mm)
35
Diametrul pânzei de ferăstrău (mm)
140
Gaura de găurire a pânzei de ferăstrău (mm)
20
Intervalul maxim de pivotare (°)
90
Viteza de rotație în gol (1/min)
5800
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Produse asociate
Specificații
Tensiunea nominală (V)
180
Adâncimea de tăiere (90°) (mm)
51
Adâncimea de tăiere (45°) (mm)
35
Diametrul pânzei de ferăstrău (mm)
140
Gaura de găurire a pânzei de ferăstrău (mm)
20
Intervalul maxim de pivotare (°)
90
Viteza de rotație în gol (1/min)
5800
Greutate fără pachetul de baterii (kg)
22
Număr de baterii incluse
0
Cu încărcător de baterii
Nu
Marcă
Bosch
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
5A002270
EAN
4053423329551
UBB
500745967140
UNSPSC
27112700
Nr. articol producător
06019M3100