Ciocane electrice
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
Scule electrice cu acumulator
Ciocane electrice
4L904812
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
Bosch GBH 18V-22 X 2x 4, 0 L-Boxx
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
4L904812
Tensiunea nominală (V)
180
Lungime (m)
322
Capacitatea bateriei (Ah)
40
Diametru de găurire în beton (mm)
22
Inserția sculei
Alte
Diametru de găurire în lemn (mm)
26
Număr maxim de lovituri (1/min)
4675
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Produse asociate
Specificații
Tensiunea nominală (V)
180
Lungime (m)
322
Capacitatea bateriei (Ah)
40
Diametru de găurire în beton (mm)
22
Inserția sculei
Alte
Diametru de găurire în lemn (mm)
26
Număr maxim de lovituri (1/min)
4675
Viteza de rotație în gol (1/min)
1050
Greutate fără pachetul de baterii (kg)
26
Număr de baterii incluse
2
Cu încărcător de baterii
Da
Marcă
Bosch
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
4L904812
EAN
4053423323320
UBB
500745965326
UNSPSC
27112700
Nr. articol producător
0611924101