text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 01.12.2025 este Sarbatoare Nationala in Romania. Astfel, comenzile din 27.11 vor fi livrate in 02.12, iar comenzile din 28.11 vor pleca impreuna cu cele din 01.12 si se vor livra in 03.12 .

Bosch GBH 18V-18 X 2x 2, 0 L-Boxx


Cod Articol 6L554107
Tensiunea nominală (V) 180
Lungime (mm) 279
Capacitatea bateriei (Ah) 20
Diametru de găurire în beton (mm) 18
Energia maximă a unei singure suflări (J) 15
Inserția sculei Alte
Diametru de găurire în lemn (mm) 18
Ambalat la 1

Specificații

Tensiunea nominală (V) 180
Lungime (mm) 279
Capacitatea bateriei (Ah) 20
Diametru de găurire în beton (mm) 18
Energia maximă a unei singure suflări (J) 15
Inserția sculei Alte
Diametru de găurire în lemn (mm) 18
Greutate fără pachetul de baterii (kg) 18
Număr de baterii incluse 2
Cu încărcător de baterii Da
Marcă Bosch

Numerele articolelor

Cod Articol 6L554107
EAN 4053423336498
UBB 500745966076
UNSPSC 27112700
Nr. articol producător 0611927101
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.