Șurubelnițe electrice
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
Scule electrice cu acumulator
Șurubelnițe electrice
8I599065
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
Bosch Drill Driver in L-BOXX 10mm 1750RPM 35Nm 2x 12V 3Ah Li-Ion Battery with Extra Handle
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
8I599065
Tensiunea nominală (V)
12
Înălțime
181
Greutate, inclusiv pachetul de baterii (kg)
1
Intervalul mandrinei de găurire (mm)
10
Diametrul burghiului din oțel a doua treaptă de viteză (mm)
10
Diametrul burghiului în oțel 1-a treaptă de viteză (mm)
10
Diametrul burghiului de lemn a 2-a treaptă de viteză (mm)
32
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Produse asociate
Specificații
Tensiunea nominală (V)
12
Înălțime
181
Greutate, inclusiv pachetul de baterii (kg)
1
Intervalul mandrinei de găurire (mm)
10
Diametrul burghiului din oțel a doua treaptă de viteză (mm)
10
Diametrul burghiului în oțel 1-a treaptă de viteză (mm)
10
Diametrul burghiului de lemn a 2-a treaptă de viteză (mm)
32
Diametrul burghiului de lemn 1-a treaptă de viteză (mm)
32
Cuplu maxim (Nm)
35
Calitatea bateriei
Lithium-ions
Setarea cuplului (Nm)
35
Greutate fără pachetul de baterii (kg)
0.59
Viteza de rotație la ralanti treapta 1 de viteză (1/min)
460
Viteza de rotație în gol a doua treaptă de viteză (1/min)
1750
Cu încărcător de baterii
Nu
Marcă
Bosch
Type
Drill Driver
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
8I599065
EAN
4059952594460
UBB
500583487938
UNSPSC
27112700
Nr. articol producător
06019H3008
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descărcați Fișa de siguranță
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.
Cataloagele Mele
Implicit
Du-te la cataloagele mele
Continuați să comandați