text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Disc diamantat 110 x 22,23 x 1,6 x 7,5


The X-LOCK Standard for Ceramic Diamond Cutting Disc provides reliable cuts in tiles. Its continuous cutting rim achieves accurate results in all sort of tiles. Additionally, the disc´s high-quality standards are ensured by the Bosch diamond competence centre in Switzerland. Changing cutting discs is fast and convenient thanks to the keyless X-LOCK system.

Cod Articol 1D325019
Aplicație Tăiere
Grosime (mm) 7.5
Diametrul discului (mm) 110
Adecvat pentru operare umedă Nu
Roată diamantată Da
Ambalat la 1

Specificații

Aplicație Tăiere
Grosime (mm) 7.5
Diametrul discului (mm) 110
Adecvat pentru operare umedă Nu
Roată diamantată Da
Diametrul găurii 22.23
Roată cu bol Nu
Înălțimea segmentului (mm) 7.5
Dispozitiv de fixare X-Lock Da
Marcă Bosch
Codul mărfurilor
Type Diamond Cutting Disc

Descriere

The X-LOCK Standard for Ceramic Diamond Cutting Disc provides reliable cuts in tiles. Its continuous cutting rim achieves accurate results in all sort of tiles. Additionally, the disc´s high-quality standards are ensured by the Bosch diamond competence centre in Switzerland. Changing cutting discs is fast and convenient thanks to the keyless X-LOCK system.

Numerele articolelor

Cod Articol 1D325019
EAN 3165140933346
UBB 500699281530
UNSPSC 31191500
Nr. articol producător 2608615136
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.