Test catalogus aantal
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
Scule electrice cu acumulator
Ciocane electrice
B4000.007.075
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
Bosch Cordless Drill percuție GBH 36V-LI 2X4,0AH
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
B4000.007.075
Tensiunea nominală (V)
36
Lungime (m)
407
Capacitatea bateriei (Ah)
4
Greutate, inclusiv pachetul de baterii (kg)
4.5
Diametru de găurire în beton (mm)
28
Energia maximă a unei singure suflări (J)
3.2
Inserția sculei
Priză SDS-plus
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Produse asociate
Specificații
Tensiunea nominală (V)
36
Lungime (m)
407
Capacitatea bateriei (Ah)
4
Greutate, inclusiv pachetul de baterii (kg)
4.5
Diametru de găurire în beton (mm)
28
Energia maximă a unei singure suflări (J)
3.2
Inserția sculei
Priză SDS-plus
Diametru de găurire în oțel (mm)
13
Diametru de găurire în lemn (mm)
30
Număr maxim de lovituri (1/min)
4200
Viteza de rotație în gol (1/min)
940
Număr de baterii incluse
2
Cu încărcător de baterii
Da
Marcă
Bosch
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
B4000.007.075
EAN
3165140762236
UBB
500627660144
UNSPSC
27111602
Nr. articol producător
0611906002
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descărcați Fișa de siguranță
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.
Cataloagele Mele
Implicit
Du-te la cataloagele mele
Continuați să comandați