text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 01.12.2025 este Sarbatoare Nationala in Romania. Astfel, comenzile din 27.11 vor fi livrate in 02.12, iar comenzile din 28.11 vor pleca impreuna cu cele din 01.12 si se vor livra in 03.12 .

Bosch burghiu de găurit cyl9 multcnstr 12x200x250


Cod Articol 4Z693894
Lungime totală (mm)
Diametrul burghiului (mm)
Diametrul arborelui (mm) 10
Sistem de fixare Axă cilindrică conectabilă
Lungime de tăiere (mm) 200
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Cu burghiu central Nu
Ambalat la 1

Specificații

Lungime totală (mm) 250
Diametrul burghiului (mm) 10
Diametrul arborelui (mm) 10
Sistem de fixare Axă cilindrică conectabilă
Lungime de tăiere (mm) 200
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Cu burghiu central Nu
Potrivit pentru plastic Da
Potrivit pentru oțel Da
Potrivit pentru beton Da
Potrivit pentru ceramică Nu
Potrivit pentru fontă Nu
Potrivit pentru lemn Da
Potrivit pentru metale neferoase Da
Potrivit pentru piatră Da
Potrivit pentru sticlă Nu
Burghiu cu două fețe Nu
Axă de conectare cu capăt plat Da
Adecvat pentru reboring Nu
Cu canal de răcire Nu
Potrivit pentru gresie Nu
Burghiu spiralat Nu
Cu blocare rapidă Nu
Marcă Bosch
Codul mărfurilor
Type Multi-Construction Drill Bit

Numerele articolelor

Cod Articol 4Z693894
EAN 4059952596549
UBB 500718745697
UNSPSC 31390000
Nr. articol producător 2608901486
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.