SDS + produse
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
SDS + produse
B4996
B4996.060.265
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
Burghiu cu ciocan Bosch Plus-5 dm 6,0 mm de lucru L 200 mm L 260 mm SDS-Plus 1 buc.
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Lungime totală (mm)
Diametrul burghiului (mm)
Sistem de fixare
SDS-plus
Lungime de tăiere (mm)
200
Numărul de lame de tăiere
2
Potrivit pentru oțel inoxidabil
Nu
Cu burghiu central
Nu
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 5
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Produse asociate
Specificații
Lungime totală (mm)
260
Diametrul burghiului (mm)
6
Sistem de fixare
SDS-plus
Lungime de tăiere (mm)
200
Numărul de lame de tăiere
2
Potrivit pentru oțel inoxidabil
Nu
Cu burghiu central
Nu
Potrivit pentru plastic
Nu
Potrivit pentru oțel
Nu
Potrivit pentru beton
Da
Potrivit pentru ceramică
Nu
Potrivit pentru fontă
Nu
Potrivit pentru lemn
Nu
Potrivit pentru metale neferoase
Nu
Potrivit pentru piatră
Da
Potrivit pentru sticlă
Nu
Burghiu cu două fețe
Nu
Axă de conectare cu capăt plat
Nu
Material de tăiere
Alte
Adecvat pentru reboring
Nu
Cu canal de răcire
Nu
Potrivit pentru gresie
Nu
Burghiu spiralat
Nu
Cu blocare rapidă
Nu
Marcă
Bosch
Greutate pe bucată (g)
60
Codul mărfurilor
Vedere
Type
Hammer Drill Bit
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
B4996.060.265
EAN
3165140189095
UBB
500623561395
UNSPSC
20111603
Nr. articol producător
2608597777