Scule electrice cu acumulator
Polizare & Sablare
1Q602492
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
Bosch Angle Grinder in Cardboard Box 1.2kW 11000RPM 125mm with Grinding Wheel & Cutting Disc
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
1Q602492
Lățime
228
Înălțime
108
Tensiune (V)
230
Lungime (m)
293
Consumul nominal de energie (W)
1200
Greutatea mașinii (kg)
2.2
Inserția sculei
M14
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Produse asociate
Specificații
Lățime
228
Înălțime
108
Tensiune (V)
230
Lungime (m)
293
Consumul nominal de energie (W)
1200
Greutatea mașinii (kg)
2.2
Inserția sculei
M14
Diametrul max. al discului (mm)
125
Viteza de rotație în gol (1/min)
11000-11000
Marcă
Bosch
Codul mărfurilor
Vedere
Type
Angle Grinder
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
1Q602492
EAN
4059952635538
UBB
500729647403
UNSPSC
27112700
Nr. articol producător
06013A6100