Scule electrice cu acumulator
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Prelucrare
Produse chimice și benzi
Produse de protecția muncii
Scule de mână
Unelte pneumatice
Quick Search
X
Cauta
Resetează
Acasă
Accesorii & Piese
Scule electrice cu acumulator
Șurubelnițe electrice
0B802641
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
BOSCH Șurubelnițe de găurit 18V-55,LC
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
0B802641
Tensiunea nominală (V)
18
Capacitatea bateriei (Ah)
4
Greutate, inclusiv pachetul de baterii (kg)
1
Intervalul mandrinei de găurire (mm)
1.5-13
Diametrul burghiului din oțel a doua treaptă de viteză (mm)
13
Diametrul burghiului în oțel 1-a treaptă de viteză (mm)
13
Diametrul burghiului de lemn a 2-a treaptă de viteză (mm)
35
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Produse asociate
Specificații
Tensiunea nominală (V)
18
Capacitatea bateriei (Ah)
4
Greutate, inclusiv pachetul de baterii (kg)
1
Intervalul mandrinei de găurire (mm)
1.5-13
Diametrul burghiului din oțel a doua treaptă de viteză (mm)
13
Diametrul burghiului în oțel 1-a treaptă de viteză (mm)
13
Diametrul burghiului de lemn a 2-a treaptă de viteză (mm)
35
Diametrul burghiului de lemn 1-a treaptă de viteză (mm)
35
Cuplu maxim (Nm)
55
Diametrul burghiului pentru beton a 2-a treaptă de viteză (mm)
10
Diametrul burghiului de găurit beton 1 treaptă de viteză (mm)
10
Diametrul de găurire a pietrei 1-a treaptă de viteză (mm)
10
Diametrul de găurire a pietrei a doua treaptă de viteză (mm)
10
Setarea cuplului (Nm)
28-55
Număr maxim de lovituri (1/min)
27000
Viteza de rotație la ralanti treapta 1 de viteză (1/min)
0-460
Viteza de rotație în gol a doua treaptă de viteză (1/min)
0-1800
Număr de baterii incluse
3
Cu încărcător de baterii
Da
Marcă
Bosch
Codul mărfurilor
Vedere
Model
GSB 55
Type
Drill Screwdriver
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
0B802641
EAN
4053423249897
UBB
500573640728
UNSPSC
23101505
Nr. articol producător
0615A5002V