Bolturi si suruburi cu cap hexagonal
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Prelucrare
Produse chimice și benzi
Produse de protecția muncii
Scule de mână
Unelte pneumatice
Quick Search
X
Cauta
Resetează
Acasă
Organe de asamblare
Bolțuri
Bolturi si suruburi cu cap hexagonal
01046
01046.120.035
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
Bolțuri fit cap hexagonal DIN 610 Oțel Simplu 8.8 M12X35X20,7
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Lk min.
20.7
Marcă
Fabory
Clasă
8.8
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 25
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Produse asociate
Specificații
Diameter
M12
Lungime
35 mm
Lk min.
20.7
Marcă
Fabory
Clasă
8.8
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Simplu
Filete
Filet metric
Greutate pe bucată (g)
47.3
Codul mărfurilor
Vedere
Dimensiuni
b:50mm
L≤150mm
17.5
b:L
150mm
22.5
b:L≤50mm
15.5
d-D
M12
ds (k6)
13
k
7.5
L (mm)
35
P
1.75
s
18
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
610
Numerele articolelor
Cod Articol
01046.120.035
EAN
8717077290808
UBB
500650763534
UNSPSC
31162400