text.skipToContent text.skipToNavigation

Bolțuri cu cap hexagonal UNC ASME B18.2.1 Oțel SAE J429 Zincat Gr.5 1.1/2-6X3.1/2

Specifiche

Diameter 1.1/2 Inch
Lungime 3.1/2 Inch
Marcă Fabory
Clasă Gr.5
Tip antrenare Hexagon
Forma de cap Cap hexagonal
Material Oțel
Material tehnic SAE J429
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Zincat
Filete Unified National Coarse
Filete pe inch 6

Dimensioni

F 2.25
H 0.9375
LT (min.): L6 Inch 3.5
LT (min.): L≤6 Inch 3.25

Standard

BS ≈1768
ASME B18.2.1

Numeri di articolo

Numero articolo U01200.150.0350
EAN 8717077343474
UBB 500620766385
UNSPSC 31161620

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.