text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub se šestihrannou hlavou UNC ASME B18.2.1 Ocel SAE J429 Bez PU Gr.8 1/4-20X8 Inch

Specifiche

Průměr 1/4 Inch
Délka 8 Inch
Značka Fabory
Třída Gr.8
Typ drážky Šestihran
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál Ocel
Technický materiál SAE J429
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Bez PU
Závit Unified National Coarse
Závitů na palec 20
Info
  • Upozornenie: elektrolické pokovanie týchto produktov môže spôsobiť vodíkovú krehkosť ft = plný závit

Dimensioni

F 0.4375
H 0.15625
LT (min.): L6 Inch 1
LT (min.): L≤6 Inch 0.75

Standard

BS ≈1768
ASME B18.2.1

Numeri di articolo

Numero articolo U04100.025.0800
EAN 8717077344105
UBB 500620772631
UNSPSC 31161620

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.