text.skipToContent text.skipToNavigation

Bolțuri cu cap hexagonal UNC ASME B18.2.1 Oțel SAE J429 Simplu Gr.5 7/8-9X4.1/2

Spezifikationen

Diameter 7/8 Inch
Lungime 4.1/2 Inch
Marcă Fabory
Clasă Gr.5
Tip antrenare Hexagon
Forma de cap Cap hexagonal
Material Oțel
Material tehnic SAE J429
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Simplu
Filete Unified National Coarse
Filete pe inch 9

Maße

F 1.3125
H 0.546875
LT (min.): L6 Inch 2.25
LT (min.): L≤6 Inch 2

Normen

BS ≈1768
ASME B18.2.1

Artikelnummern

Artikelnummer U01000.087.0450
EAN 8717077335196
UBB 500620685932
UNSPSC 31161620

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.