text.skipToContent text.skipToNavigation
Ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků a objednávky vytvořené po 15:00 budou expedovány následující pracovní den. Děkujeme za pochopení.

Šroub se šestihrannou hlavou UNC ASME B18.2.1 Nerezocel ASTM F593 304 CW1 / CW2 3/4-10X1.1/4 ft

Specifikace

Diameter 3/4 Inch
Délka 1.1/4 Inch
Marcă Fabory
Clasă CW1 / CW2
Tip antrenare Hexagon
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál Nerezocel
Material tehnic ASTM F593 304
Direcție filet Dreapta
Filete Unified National Coarse
Filete pe inch 10
Info
  • ft = fully threaded

Rozměry

F 1.125
H 0.46875
LT (min.): L6 Inch 2
LT (min.): L≤6 Inch 1.75

Normy

ASME B18.2.1
BS ≈1768

Čísla materiálu

Objednací číslo U51000.075.0125
EAN 8717077384668
UBB 500621232320
UNSPSC 31161620

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.