text.skipToContent text.skipToNavigation

Bolțuri cu cap hexagonal cu flanșă zimțată, DIN ≈6921 Oțel inoxidabil A2 70 M6X20


Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă Fabory
Clasă 70
Tip antrenare Hexagon
Forma de cap Cap hexagonal
Material Oțel inoxidabil
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M6
Lungime 20 mm
Marcă Fabory
Clasă 70
Tip antrenare Hexagon
Forma de cap Cap hexagonal
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A2
Direcție filet Dreapta
Filete Filet metric
Greutate pe bucată (g) 9.08
Info Specific features of hexagon bolts with serrated flange:
  • The flange enables built up forces under the bolt head to be spread over a larger area, consequently resulting in lower surface pressure.
  • The serrated flange rim gives excellent self-locking properties.
  • Large (oversized) holes and/or tooling holes can be covered by the flange.
  • Washers are not necessary.
Codul mărfurilor

Dimensiuni

b (min.) 18
d-D M6
dc (max.) 14.2
k (max.) 6.6
L (mm) 20
P 1
s 10

Standarde

ASME ≈B18.2.3.4M
DIN ≈6921
ISO ≈4162
EN ≈1665

Numerele articolelor

Cod Articol 51014.060.020
EAN 8715494555500
UBB 500634384720
UNSPSC 31161620

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.