BRAMMER
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
Bolțuri
Bolţuri hexagonale cu flanşă
51014
51014.060.010
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
Bolțuri cu cap hexagonal cu flanșă zimțată, DIN ≈6921 Oțel inoxidabil A2 70 M6X10
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă
Fabory
Clasă
70
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel inoxidabil
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Produse asociate
Specificații
Diameter
M6
Lungime
10 mm
Marcă
Fabory
Clasă
70
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Direcție filet
Dreapta
Filete
Filet metric
Greutate pe bucată (g)
7.31
Info
Specific features of hexagon bolts with serrated flange:
The flange enables built up forces under the bolt head to be spread over a larger area, consequently resulting in lower surface pressure.
The serrated flange rim gives excellent self-locking properties.
Large (oversized) holes and/or tooling holes can be covered by the flange.
Washers are not necessary.
Codul mărfurilor
Vedere
Dimensiuni
b (min.)
18
d-D
M6
dc (max.)
14.2
k (max.)
6.6
L (mm)
10
P
1
s
10
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
≈6921
ISO
≈4162
ASME
≈B18.2.3.4M
EN
≈1665
Numerele articolelor
Cod Articol
51014.060.010
EAN
8715494555418
UBB
500634384498
UNSPSC
31161620
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descarcă CAD