text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 01.12.2025 este Sarbatoare Nationala in Romania. Astfel, comenzile din 27.11 vor fi livrate in 02.12, iar comenzile din 28.11 vor pleca impreuna cu cele din 01.12 si se vor livra in 03.12 .

Bolțuri cu cap hexagonal BSW BS ≈1083 Alamă Cu2 1/4X3/8

Specificații

Diameter 1/4 Inch
Lungime 10 mm
Marcă Fabory
Tip antrenare Hexagon
Forma de cap Cap hexagonal
Material Alamă
Material tehnic Cu2
Direcție filet Dreapta
Filete British Standard Whitworth
Filete pe inch 20
Info
  • Whitworth thread (BSW/BSF) is not internationally recommended. It is advised to use metric (M/MF/MEF) or unified threads (UNC/UNF).
  • Depending on availability the dimensions may deviate.

Dimensiuni

A 0.445
F 0.176
L (mm) 10

Standarde

BS ≈1083

Numerele articolelor

Cod Articol 46210.063.010
EAN 8715492841902
UBB 950351750258
UNSPSC 31161620

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.