text.skipToContent text.skipToNavigation

Bolțuri cap T cu piuliță DIN261 DIN 261/555 Oțel Simplu 4.6 M16X80


Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă Fabory
Clasă 4.6
Forma de cap Cap T
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M16
Lungime 80 mm
Marcă Fabory
Clasă 4.6
Forma de cap Cap T
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Simplu
Filete Filet metric
Greutate pe bucată (g) 194.3
Codul mărfurilor

Dimensiuni

b 38
d-D M16
ds (max.) 16.7
k (nom.) 10.5
L (mm) 80
m1 30
m2 13
n 16
P 2
s 24

Standarde

DIN 261/555

Numerele articolelor

Cod Articol 16191.160.080
EAN 8717077313439
UBB 500650989022
UNSPSC 31162400

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.