text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 09.06 va fi Sarbatoare Nationala in CEE. Astfel, comenzile plasate in data de 06.06 vor pleca impreuna cu cele din 09.06 si vor fi livrate in data de 11.06

Bessey Foarfece de tinichigerie D15AL Stânga 180 mm


Pentru tăieri continue, drepte și curbe. Capetele forjate extrem de mici au o geometrie optimizată a lamei este foarte manevrabilă. Raportul de pârghie optimizat cu cel mai mic design garantează o performanță de 100% cu un aport redus de forță. Mâner ERGO pentru lucrări cu oboseală redusă. Posibilitate de tăiere la dreapta sau la stânga

Cod Articol E0408.115.180
Lungimea lamei (mm) 20
Lungime (m) 180
Funcționare Universal
Grosimea maximă a plăcii (mm) 1
Model drept Da
Ambalat la 1

Specificații

Lungimea lamei (mm) 20
Lungime (m) 180
Funcționare Universal
Grosimea maximă a plăcii (mm) 1
Model drept Da
Marcă Bessey
Greutate pe bucată (g) 200

Descriere

Pentru tăieri continue, drepte și curbe. Capetele forjate extrem de mici au o geometrie optimizată a lamei este foarte manevrabilă. Raportul de pârghie optimizat cu cel mai mic design garantează o performanță de 100% cu un aport redus de forță. Mâner ERGO pentru lucrări cu oboseală redusă. Posibilitate de tăiere la dreapta sau la stânga

Numerele articolelor

Cod Articol E0408.115.180
EAN 4010220031353
UBB 500618687536
UNSPSC 44121618
Nr. articol producător D15AL
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.