text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 28.10 va fi Sarbatoare Nationala in CZ. Astfel, comenzile plasate in data de 28.10 vor fi livrate in intervalul 31.10 - 01.11

Bessey Fitters cleme SL 30m 300-120


Forță de strângere de până la 8.500 N la un cuplu de strângere de 25 Nm. Forță de strângere cu 20 % mai mare per rotație a fusului datorită profilului optimizat al șinei. Siguranță maximă datorită transferului liniar mai bun al forței brațului glisant. Durată lungă de viață datorită plăcii de presiune rezistente la căldură cu inserție din oțel sinterizat, care poate fi înclinată până la 35°

Cod Articol K0433.000.030
Domeniul de calibrare (mm) 300 - 300
Lungimea fălcii (mm) 120
Mâner de material Alte
Unghiul max. (°) 35
Marcă Bessey
Ambalat la 1

Specificații

Domeniul de calibrare (mm) 300 - 300
Lungimea fălcii (mm) 120
Mâner de material Alte
Unghiul max. (°) 35
Marcă Bessey
Greutate pe bucată (g) 2110

Descriere

Forță de strângere de până la 8.500 N la un cuplu de strângere de 25 Nm. Forță de strângere cu 20 % mai mare per rotație a fusului datorită profilului optimizat al șinei. Siguranță maximă datorită transferului liniar mai bun al forței brațului glisant. Durată lungă de viață datorită plăcii de presiune rezistente la căldură cu inserție din oțel sinterizat, care poate fi înclinată până la 35°

Numerele articolelor

Cod Articol K0433.000.030
EAN 4008158034522
UBB 240180136311
UNSPSC 31162903
Nr. articol producător SL30M
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.