Kees
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
Art. destinate mașinilor & accesorii tehnologice
Diverse piese de uzură & schimb
Balama sudabilă oțel/alamă
87911
87911.000.100
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
Balama sudabilă oțel/alamă Oțel Simplu hinge with weld-on lip steel, pin and ring brass 100
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă
Fabory
Material
Oțel
Tratament suprafaţă
Simplu
Greutate pe bucată (g)
160
Info
balama sudabilă pe oțel, cu pin si inel de alamă
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 25
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Produse asociate
Specificații
Diameter
16 mm
Lungime
100 mm
Marcă
Fabory
Material
Oțel
Tratament suprafaţă
Simplu
Greutate pe bucată (g)
160
Info
balama sudabilă pe oțel, cu pin si inel de alamă
Codul mărfurilor
Vedere
Dimensiuni
d
10
D
16
D (mm)
16
L (mm)
100
l
32
s
20
Size
100
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
87911.000.100
EAN
8715493474680
UBB
203332001270
UNSPSC
31162403
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descărcați informații suplimentare