Las Scharnieren
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
Art. destinate mașinilor & accesorii tehnologice
Diverse piese de uzură & schimb
Balama sudabilă oțel/alamă
87916
87916.000.100
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
Balama sudabilă oțel/alamă Oțel inoxidabil hinge with weld-on lip AISI 304, pin and ring AISI 303 100
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă
Fabory
Material
Oțel inoxidabil
Greutate pe bucată (g)
160
Info
balama sudabilă pe oțel inox AISI 304, cu pin și inel din inox AISI 303
Codul mărfurilor
Vedere
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 25
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Produse asociate
Specificații
Diameter
16 mm
Lungime
100 mm
Marcă
Fabory
Material
Oțel inoxidabil
Greutate pe bucată (g)
160
Info
balama sudabilă pe oțel inox AISI 304, cu pin și inel din inox AISI 303
Codul mărfurilor
Vedere
Dimensiuni
d
10
D
16
D (mm)
16
L (mm)
100
l
32
s
20
Size
100
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
87916.000.100
EAN
8715493474765
UBB
203332002005
UNSPSC
31162403
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descărcați informații suplimentare