text.skipToContent
text.skipToNavigation
Stimați parteneri, comenzile plasate in data de 07.05 vor fi livrate in 12.05 (GLS) sau intre 12-13.05 (Raben).
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
Bavuratoare
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
Prelucrare
Produse chimice și benzi
Produse de protecția muncii
Scule de mână
Unelte pneumatice
Quick Search
X
Cauta
Resetează
Acasă
Prelucrare
Frezare
Bavuratoare
S5467.001.575
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
Bahco Burghie rotativă HSSG-E E1222M
Adăugați în catalog
Nu mai este disponibil
Previous
Next
Din păcate ... produsul pe care îl căutați nu mai este disponibil
Similare produse:
Freză rotativă Bahco A 03 13 M 03 E
Cod Articol:
S5487.001.576
preț pe 
-
Vizualizați toate produse
Cod Articol
S5467.001.575
Forma capului
Oval
Lungime de lucru (mm)
22
Potrivit pentru aluminiu
Da
Potrivit pentru oțel
Da
Potrivit pentru alamă
Da
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Forma capului
Oval
Lungime de lucru (mm)
22
Potrivit pentru aluminiu
Da
Potrivit pentru oțel
Da
Potrivit pentru alamă
Da
Potrivit pentru metale neferoase
Da
Material de tăiere
HSS
Freză de diametru (mm)
12
Forma capului în conformitate cu DIN 8032
TRE
Marcă
Bahco
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
Rotary burrs, HSS High speed steel burrs are used primarily for machining soft steel, aluminium, bronze, brass, etc High speed steel burrs are a better choice when optimal machining conditions cannot be maintained or, when the risk of vibration and impact shock are high Also usable with low cutting speeds Type of cut:M: Medium, for machining unhardened steel and other moderately hard materials under normal conditionsEC: Extra coarse, for soft materials when good stock removal is required. Counteracts chip build-up between teeth Packaging: Plastic box - Individually packed in boxes of 5
Numerele articolelor
Cod Articol
S5467.001.575
EAN
7311518023539
UBB
203203099494
UNSPSC
23251706
Nr. articol producător
HSSG-E1222M