text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Cheie dublă cu capăt deschis 6M 10 x 13 mm

Cod Articol
Protecția suprafeței Alte
Lungime (m) 153
Dimensiunea cheii mari (mm) 13
Cheie de dimensiuni mici (mm) 10
Model cu o singură cheie Nu

Specificații

Protecția suprafeței Alte
Lungime (m) 153
Dimensiunea cheii mari (mm) 13
Cheie de dimensiuni mici (mm) 10
Model cu o singură cheie Nu
Model cu scântei scăzute Nu
Marcă Bahco
Greutate pe bucată (g) 67
Codul mărfurilor
Model 6M
Type Open End Wrench

Descriere

This double open-end wrench set in metric sizes is crafted from high-performance alloy steel and designed with an ergonomic U-shaped shank for improved comfort. It features angled open ends with slim heads for better accessibility, clear one-directional size markings for easy identification, and a durable chrome-plated Micro Matt finish for a premium surface quality. The wrenches comply with international standards to ensure reliable performance and durability.

Numerele articolelor

Cod Articol L8015.010.013
EAN 7314151832117
UBB 203120064464
UNSPSC 27111726
Nr. articol producător 6M-10-13

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.