text.skipToContent text.skipToNavigation

Rotating stackable container PP green L590xW380xH202mm


Cod Articol 9N891364
Culoare Verde
Volum (ml) 34
Cu capac de acoperire Nu
Material Plastic
Cu mâner Nu
Stivuitoare Da
Sarcina netă permisă (kg) 1.3
Ambalat la 1

Specificații

Culoare Verde
Volum (ml) 34
Cu capac de acoperire Nu
Material Plastic
Cu mâner Nu
Stivuitoare Da
Sarcina netă permisă (kg) 1.3
Transparent Nu
Cu încuietoare Nu
Lățimea interioară (mm) 295
Înălțime interioară (mm) 195
Lățimea exterioară (mm) 380
Înălțime exterioară (mm) 202
Adâncimea exterioară (mm) 590
Adâncimea interioară (mm) 425
Marcă Fabory approved vendor
Codul mărfurilor

Numerele articolelor

Cod Articol 9N891364
EAN 4053133004069
UBB 500583906390
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător K400/0 28400017
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.