text.skipToContent text.skipToNavigation

Autogenous gas hose length 15 m internal dm 6 / 9 mm wall thickness 5 / 3.5 mm b


Numero articolo 3M463105
Design Dritto/angolato
Connessione 1 Altro
Connessione 2 Altro
Classe di qualità Altro
Lunghezza (m) 15000
Materiale Rubber
Colore del rivestimento Altro
Confezionato per 1

Specifiche

Design Dritto/angolato
Connessione 1 Altro
Connessione 2 Altro
Classe di qualità Altro
Lunghezza (m) 15000
Materiale Rubber
Colore del rivestimento Altro
Con anelli di tenuta/guarnizioni No
Adatto per aria compressa No
Diametro interno del tubo flessibile (mm) 9
Adatto per acqua raffreddata No
Adatto per acqua di rubinetto No
Adatto per acqua di riscaldamento centrale No
Adatto per olio No
Materiale dell'intreccio Altro
Diametro nominale raccordo 1 Altro
Tubo flessibile di diametro nominale Altro
Con treccia No
Tipo di rivestimento Nessuno
Connessione materiale 1 Brass
Connessione materiale 2 Brass
Collegamento qualità materiale 1 Altro
Collegamento qualità materiale 2 Altro
Omologato GDV No
Omologato VA No
Omologazione secondo BBR/EKS No
marca Fabory approved vendor
Codice merceologico
Type 1000153277

Numeri di articolo

Numero articolo 3M463105
UBB 500719291659
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  13/21 - 15 SE
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.