text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în 12.09.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere.

As-Schwabe CEE power distributor with stand STECKY DUO 2 CEE plug 400 V, 16 A, 5-pin


Cod Articol 8Z925500
Culoare Alte
Lățime 400
Design Carcasa distribuitorului
Înălțime 450
Adâncime 252
Curent nominal (A) 16
Număr de prize CEE 16 A / 400 V / 5P 2
Ambalat la 1

Specificații

Culoare Alte
Lățime 400
Design Carcasa distribuitorului
Înălțime 450
Adâncime 252
Curent nominal (A) 16
Număr de prize CEE 16 A / 400 V / 5P 2
Număr de prize cu contact de protecție (SCHUKO) 8
Lungime cablu (m) 3.4
Carcasă de material Plastic
Tratament de suprafață contacte Placat cu nichel
Tipul curentului de scurgere A
Întrerupător de scurgere la pământ Nici unul
Priză CEE 16 A 2x16A5p400V
Alte corpuri de iluminat și/sau locații goale 2
Posibilitate de alimentare/racordare Cablu de alimentare cu mufa
Manipulare Portable
Grad de protecție (IP) IP44
Număr de întrerupătoare de dispersie la pământ 30 mA 1
Model militar Nu
Tensiune nominală 230/400 V
Tip de conexiune la rețea CEE 16 A
Numărul de poli de conectare la rețea 5
Marcă As-schwabe
Codul mărfurilor

Numerele articolelor

Cod Articol 8Z925500
EAN 4011160609329
UBB 500583708960
UNSPSC 44122010
Nr. articol producător 60932
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.