text.skipToContent text.skipToNavigation

As-Schwabe CEE power distributor with stand STECKY 12 CEE plug 400 V, 32 A, 5-pin


Article number 1V976891
Culoare Alte
Lățime 230
Design Carcasa distribuitorului
Înălțime 417
Adâncime 220
Curent nominal (A) 32
Număr de prize CEE 16 A / 400 V / 5P 1
Packed per 1

Specifications

Culoare Alte
Lățime 230
Design Carcasa distribuitorului
Înălțime 417
Adâncime 220
Curent nominal (A) 32
Număr de prize CEE 16 A / 400 V / 5P 1
Număr de prize CEE 32 A / 400 V / 5P 1
Număr de prize cu contact de protecție (SCHUKO) 4
Lungime cablu (m) 4.5
Carcasă de material Plastic
Tratament de suprafață contacte Placat cu nichel
Tipul curentului de scurgere Alte
Întrerupător de scurgere la pământ Nici unul
Priză CEE 16 A 1x16A5p400V
Priză CEE 32 A 1x32A5p400V
Posibilitate de alimentare/racordare Cablu de alimentare cu mufa
Manipulare Portable
Grad de protecție (IP) IP44
Număr de întrerupătoare miniaturale 3
Model militar Nu
Tensiune nominală 230/400 V
Tip de conexiune la rețea CEE 32 A
Numărul de poli de conectare la rețea 5
Marcă As-schwabe
Codul mărfurilor

Article numbers

Article number 1V976891
EAN 4011160609626
UBB 500581264628
UNSPSC 44122010
Manufacturer article nr  60962
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.