text.skipToContent text.skipToNavigation

As-Schwabe CEE power distributor with stand STECKY 11+ CEE plug 400 V, 16 A, 5-pin


Cod Articol 6B167783
Culoare Alte
Lățime 230
Design Carcasa distribuitorului
Înălțime 417
Adâncime 220
Curent nominal (A) 16
Număr de prize CEE 16 A / 400 V / 5P 2
Ambalat la 1

Specificații

Culoare Alte
Lățime 230
Design Carcasa distribuitorului
Înălțime 417
Adâncime 220
Curent nominal (A) 16
Număr de prize CEE 16 A / 400 V / 5P 2
Număr de prize cu contact de protecție (SCHUKO) 4
Lungime cablu (m) 2.5
Carcasă de material Plastic
Tratament de suprafață contacte Placat cu nichel
Tipul curentului de scurgere A
Întrerupător de scurgere la pământ Nici unul
Priză CEE 16 A 2x16A5p400V
Posibilitate de alimentare/racordare Cablu de alimentare cu mufa
Manipulare Portable
Grad de protecție (IP) IP44
Număr de întrerupătoare de dispersie la pământ 30 mA 1
Model militar Nu
Tensiune nominală 230/400 V
Tip de conexiune la rețea CEE 16 A
Numărul de poli de conectare la rețea 5
Marcă As-schwabe
Codul mărfurilor 85444290

Numerele articolelor

Cod Articol 6B167783
EAN 4011160609619
UBB 500582673652
UNSPSC 44122010
Nr. articol producător 60961
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.