Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
SDS + produse
G0343.140.001
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
Articulație universală Stahlwille 47 14 mm
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Protecția suprafeței
Cromat
Lățimea cheii (mm)
14
Lungime (m)
48.5
Dimensiunea conexiunii
3/8 inch
Dimensiunea conexiunii (mm)
9.525
Lățimea cheii (inch)
Alte
Testat în conformitate cu ISO 3316
Nu
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Produse asociate
Specificații
Protecția suprafeței
Cromat
Lățimea cheii (mm)
14
Lungime (m)
48.5
Dimensiunea conexiunii
3/8 inch
Dimensiunea conexiunii (mm)
9.525
Lățimea cheii (inch)
Alte
Testat în conformitate cu ISO 3316
Nu
Marcă
Stahlwille
Greutate pe bucată (g)
56
Codul mărfurilor
Vedere
Type
Uniflex Socket
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
G0343.140.001
EAN
4018754002504
UBB
203122341472
UNSPSC
27111704
Nr. articol producător
02040014