Accesorii
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
Clești & pensete
Seturi de clești
G0470.000.428
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
Articulație universală Stahlwille 428 3/8 inch lungime 46 mm Spline
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Protecția suprafeței
Cromat
Lățimea cheii (mm)
9.52
Lungime (m)
46
Dimensiunea conexiunii
3/8 inch
Dimensiunea conexiunii (mm)
9.525
Lățimea cheii (inch)
3/8 inch
Testat în conformitate cu ISO 3316
Da
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Variante de produs
Descărcări
Produse asociate
Specificații
Protecția suprafeței
Cromat
Lățimea cheii (mm)
9.52
Lungime (m)
46
Dimensiunea conexiunii
3/8 inch
Dimensiunea conexiunii (mm)
9.525
Lățimea cheii (inch)
3/8 inch
Testat în conformitate cu ISO 3316
Da
Marcă
Stahlwille
Greutate pe bucată (g)
56
Codul mărfurilor
Vedere
Type
Universal Joint
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
G0470.000.428
EAN
4018754012626
UBB
203122103112
UNSPSC
27110000
Nr. articol producător
12020000
Descărcați ca PDF
Imprimare
Pentru acest produs nu există documente disponibile pentru descărcare
Produse ({0})
Afișați toate variantele
Cod articol
Numărul tău cod articol
Stoc
Preț Net
Preț pe
Cantitate
 
Stoc
Preț Net
Inscrie-te
Anterior
Nici un rezultat găsit pentru acest filtru
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.
Cataloagele Mele
Implicit
Du-te la cataloagele mele
Continuați să comandați