text.skipToContent
text.skipToNavigation
În perioada 25.12.2025 – 04.01.2026, toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim Sărbători Fericite. Detalii despre programul adaptat:
acest articol
.
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
8O671630
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
Apd Suction and feed hose atec 10 internal dm 25 mm green 2.5 mm length 50 m
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
8O671630
Grosimea peretelui (mm)
2.5
Raza de curbură (mm)
110
Presiunea maximă de funcționare la 20 °C (bar)
7
Materialul peretelui interior
Clorura de polivinil (PVC)
Materialul peretelui exterior
Clorura de polivinil (PVC)
Diametru nominal
1 inch (25)
Culoarea peretelui exterior
Verde
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Produse asociate
Specificații
Grosimea peretelui (mm)
2.5
Raza de curbură (mm)
110
Presiunea maximă de funcționare la 20 °C (bar)
7
Materialul peretelui interior
Clorura de polivinil (PVC)
Materialul peretelui exterior
Clorura de polivinil (PVC)
Diametru nominal
1 inch (25)
Culoarea peretelui exterior
Verde
Marcă
Apd
Codul mărfurilor
Vedere
Type
10 025 0500
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
8O671630
EAN
4003991100045
UBB
500583563258
UNSPSC
40142009
Nr. articol producător
10 025 0500 DE