5W642761
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
Apd Quality Hose 19 x 25.4mm 9bar 25m Length
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
5W642761
Grosimea peretelui (mm)
3.2
Material încrustat
Alte
Presiunea maximă de funcționare la 20 °C (bar)
9
Materialul peretelui interior
Clorura de polivinil (PVC)
Materialul peretelui exterior
Clorura de polivinil (PVC)
Diametru nominal
3/4 inch (20)
Presiunea minimă de rupere (bar)
27
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Produse asociate
Specificații
Grosimea peretelui (mm)
3.2
Material încrustat
Alte
Presiunea maximă de funcționare la 20 °C (bar)
9
Materialul peretelui interior
Clorura de polivinil (PVC)
Materialul peretelui exterior
Clorura de polivinil (PVC)
Diametru nominal
3/4 inch (20)
Presiunea minimă de rupere (bar)
27
Culoarea peretelui exterior
Alte
Marcă
Apd
Codul mărfurilor
Vedere
Type
Quality Hose
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
5W642761
EAN
4003991982405
UBB
500582608997
UNSPSC
40142009
Nr. articol producător
801 019 0250