text.skipToContent text.skipToNavigation

Ansamblu de şurub hexagonal crestat cu şaibă DIN ≈6900 Oțel Zincat, pasivat galben 5.8 M6X18


Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă Fabory
Clasă 5.8
Tip antrenare Crestat
Material Oțel
Tratament suprafaţă Zincat, pasivat galben
Ambalat la 500
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M6
Lungime 18 mm
Marcă Fabory
Clasă 5.8
Tip antrenare Crestat
Material Oțel
Tratament suprafaţă Zincat, pasivat galben
Filete Filet metric
Greutate pe bucată (g) 6.27
Codul mărfurilor

Dimensiuni

d-D M6
d2 12
h 1.2
k 4
L (mm) 18
n 1.6
P 1
s 10

Standarde

DIN ≈6900
ISO ≈10644

Numerele articolelor

Cod Articol 24904.060.018
EAN 8715492645852
UBB 951353177664
UNSPSC 31161504

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.