text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 22.10 va fi Sarbatoare Nationala in HU. Astfel, comenzile plasate in data de 22.10 vor fi livrate in intervalul 27.10 - 28.10

Ansamblu de şurub hexagonal crestat cu şaibă DIN ≈6900 Oțel Zincat, pasivat galben 5.8 M6X12


Cod Articol
Diameter
Arată tot diametre
Lungime
Arată tot lungimi
Marcă Fabory
Clasă 5.8
Tip antrenare Crestat
Material Oțel
Tratament suprafaţă Zincat, pasivat galben
Ambalat la 500
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M6
Lungime 12 mm
Marcă Fabory
Clasă 5.8
Tip antrenare Crestat
Material Oțel
Tratament suprafaţă Zincat, pasivat galben
Greutate pe bucată (g) 5.9
Codul mărfurilor

Dimensiuni

d-D M6
d2 12
h 1.2
k 4
L (mm) 12
n 1.6
P 1
s 10

Standarde

ISO ≈10644
DIN ≈6900

Numerele articolelor

Cod Articol 24904.060.012
EAN 8715492645845
UBB 951353177581
UNSPSC 31161504

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.