text.skipToContent text.skipToNavigation

Ansamblu de şurub hexagonal crestat cu şaibă DIN ≈6900 Oțel Zincat, pasivat galben 5.8 M5X18


Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă Fabory
Clasă 5.8
Tip antrenare Crestat
Material Oțel
Tratament suprafaţă Zincat, pasivat galben
Ambalat la 500
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M5
Lungime 18 mm
Marcă Fabory
Clasă 5.8
Tip antrenare Crestat
Material Oțel
Tratament suprafaţă Zincat, pasivat galben
Filete Filet metric
Greutate pe bucată (g) 3.94
Codul mărfurilor 7318158290

Dimensiuni

d-D M5
d2 10
h 1
k 3.5
L (mm) 18
n 1.2
P 0.8
s 8

Standarde

ISO ≈10644
DIN ≈6900

Numerele articolelor

Cod Articol 24904.050.018
EAN 8715492645838
UBB 951353177417
UNSPSC 31161504

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.