text.skipToContent text.skipToNavigation

Ancoră Fischer pentru sarcini grele ta m8 t/25


Ancora fischer heavy-duty TA M-T este o ancoră cu prindere prin împingere pentru economisirea timpului la instalarea de tip trecător, fabricată din oțel zincat. În timpul instalării, conul este tras în manșonul de expansiune și îl extinde împotriva peretelui găurii. Ancora pentru sarcini grele este ideală pentru fixarea consolelor, scărilor și construcțiilor din oțel în beton fără fisuri.

Cod Articol 90268FIS
Diameter
Lățimea cheii (mm) 13
Lungime (m) 84
Dimensiunea filetului (metric) 8
Diametrul găurii de găurire (mm) 12
Ambalat la 1

Specificații

Diameter M8
Lățimea cheii (mm) 13
Lungime (m) 84
Dimensiunea filetului (metric) 8
Diametrul găurii de găurire (mm) 12
Contravântuiri Ancoră împărțită
Adâncimea efectivă de ancorare (mm) 45
Grosimea maximă de strângere (mm) 25
Model de ancorare Filet exterior
Marcă Fischer
Caracteristici cheie Functioning - The TA M-T is suitable for push-through installation. - When applying the torque, the cone is pulled into the expansion sleeve and expands it against the drill hole wall. - The hexagonal head of the TA M-BP is tightened until it breaks off.
Aprobare ETA Yes
Greutate pe bucată (g) 62.668
Info
  • do= Nominal diameter of drill bit.
  • dd= Embedment depth.
  • df= Anchor diameter.
  • fs= Head diameter.
  • Ws= Setting tool diameter.
  • hef= Effective anchorage depth.
  • tfix= Grip range.
  • kN = Allowable load in kN.
Codul mărfurilor

Descriere

Ancora fischer heavy-duty TA M-T este o ancoră cu prindere prin împingere pentru economisirea timpului la instalarea de tip trecător, fabricată din oțel zincat. În timpul instalării, conul este tras în manșonul de expansiune și îl extinde împotriva peretelui găurii. Ancora pentru sarcini grele este ideală pentru fixarea consolelor, scărilor și construcțiilor din oțel în beton fără fisuri.

Numerele articolelor

Cod Articol 90268FIS
EAN 4006209902684
UBB 500616785902
UNSPSC 31161607
Nr. articol producător 90268
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.