text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Clește combinat 0306160SB 0306-160mm SB


Clește combinat Cu zone de prindere pentru materiale plate și rotunde, potrivit pentru utilizare versatilă. Cu muchii de tăiere pentru cabluri moi și tari. Margini de tăiere lungi pentru cabluri mai groase. Margini de tăiere călite suplimentar prin inducție, duritatea marginilor de tăiere aprox. 60 HRC. card de autoservire/blister. - Capacități de tăiere sârmă dură medie (diametru): Ø 3.1mm- Capacități de tăiere sârmă dură (diametru): Ø 2.0mm- Capacitate de tăiere cablu de cupru, cu fire multiple: Ø 10.0mm- Capacitate de tăiere cablu de cupru, multifilament: 16.0mm²- Testat VDE: da

Cod Articol K1003.600.161
Izolat Da
Protecția suprafeței Cromat
Lungime (mm) 160
Protecție de izolare 1000 V Da
Material Oțel
Ambalat la 1

Specificații

Izolat Da
Protecția suprafeței Cromat
Lungime (mm) 160
Protecție de izolare 1000 V Da
Material Oțel
Diametrul gamei de benzi (mm) 2 - 2
Design de prindere 2-componente
Capacul mânerului Acoperit cu plastic
Forjat Da
Testat VDE Da
Marcă Knipex
Greutate pe bucată (g) 200
Codul mărfurilor 8203200000
Type VDE Combination Pliers in Self-Service Pack

Descriere

Clește combinat Cu zone de prindere pentru materiale plate și rotunde, potrivit pentru utilizare versatilă. Cu muchii de tăiere pentru cabluri moi și tari. Margini de tăiere lungi pentru cabluri mai groase. Margini de tăiere călite suplimentar prin inducție, duritatea marginilor de tăiere aprox. 60 HRC. card de autoservire/blister. - Capacități de tăiere sârmă dură medie (diametru): Ø 3.1mm- Capacități de tăiere sârmă dură (diametru): Ø 2.0mm- Capacitate de tăiere cablu de cupru, cu fire multiple: Ø 10.0mm- Capacitate de tăiere cablu de cupru, multifilament: 16.0mm²- Testat VDE: da

Numerele articolelor

Cod Articol K1003.600.161
EAN 4003773010616
UBB 500500415459
UNSPSC 27112139
Nr. articol producător 03 06 160 SB
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.