text.skipToContent text.skipToNavigation

Adjusting ring with slotted set screw DIN ≈705A Oțel prelucrabil cu EN 27434 6


Cod Articol
Diameter
Marcă Fabory
Material Oțel prelucrabil
Greutate pe bucată (g) 5.48
Info
  • Aceste inele reglabile de fixare sunt echipate cu știfturi ISO 7434 (DIN 553).
  • Inelele reglabile cu d1 ≤ 70 se livrează cu un singur știft de strângere, inele cu diametru mai mare sunt livrate cu 2 știfturi de strângere.cu EN 27434
Codul mărfurilor
Ambalat la 50
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter 6 mm
Marcă Fabory
Material Oțel prelucrabil
Greutate pe bucată (g) 5.48
Info
  • Aceste inele reglabile de fixare sunt echipate cu știfturi ISO 7434 (DIN 553).
  • Inelele reglabile cu d1 ≤ 70 se livrează cu un singur știft de strângere, inele cu diametru mai mare sunt livrate cu 2 știfturi de strângere.cu EN 27434
Codul mărfurilor

Dimensiuni

b (js14) 8
d1 6
d2 (h13) 12
d3 4
D (mm) 6

Standarde

DIN ≈705-A

Numerele articolelor

Cod Articol 37815.060.001
EAN 8715492771308
UBB 950356202362
UNSPSC 31161807

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.