text.skipToContent text.skipToNavigation

Adjusting ring with hex socket set screws with cup point DIN ≈705A Oțel inoxidabil A1 cu ISO 4029 30


Cod Articol
Diameter
Marcă Fabory
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A1
Greutate pe bucată (g) 111
Info
  • Aceste inele reglabile de fixare sunt echipate cu știfturi ISO 4029 (DIN 916).
  • Inelele reglabile cu d1 ≤ 70 se livrează cu un singur știft de strângere, inele cu diametru mai mare sunt livrate cu 2 știfturi de strângere.cu ISO 4029
Codul mărfurilor
Ambalat la 2
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter 30 mm
Marcă Fabory
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A1
Greutate pe bucată (g) 111
Info
  • Aceste inele reglabile de fixare sunt echipate cu știfturi ISO 4029 (DIN 916).
  • Inelele reglabile cu d1 ≤ 70 se livrează cu un singur știft de strângere, inele cu diametru mai mare sunt livrate cu 2 știfturi de strângere.cu ISO 4029
Codul mărfurilor

Dimensiuni

b (js14) 16
d1 30
d2 (h13) 45
d3 8
D (mm) 30

Standarde

DIN ≈705-A

Numerele articolelor

Cod Articol 51370.300.001
EAN 8715492285133
UBB 950356109484
UNSPSC 31161807

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.