text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 22.10 va fi Sarbatoare Nationala in HU. Astfel, comenzile plasate in data de 22.10 vor fi livrate in intervalul 27.10 - 28.10

Acțiune Ștuț de impact DO4010-0-053


This 1-inch Square Drive Socket offers precise torque transfer for hexagonal nuts, featuring a wrench width of 53 mm and a depth of 35 mm. With a total length of 84 mm, it is suitable for impact screwdrivers and built to withstand demanding industrial tasks. Key features: - Wrench width: 53 mm for secure nut engagement - Wrench depth: 35 mm for accessing deep-set fasteners - Length: 84 mm for versatile reach - Compatible with impact screwdrivers - Durable surface protection for extended service life

Cod Articol DO4010-0-053ACT
Protecția suprafeței Alte
Lățimea cheii (mm) 53
Lungime (m) 84
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 1 inch
Ambalat la 1

Specificații

Protecția suprafeței Alte
Lățimea cheii (mm) 53
Lungime (m) 84
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 1 inch
Magnetic Nu
Inserție hexagonală dublă Nu
Cu articulație Nu
Adâncimea cheii (mm) 35
Pentru șurubelniță cu impact Da
Testat VDE Nu
Greutate pe bucată (g) 1433.25
Codul mărfurilor
Type Impact Socket

Descriere

This 1-inch Square Drive Socket offers precise torque transfer for hexagonal nuts, featuring a wrench width of 53 mm and a depth of 35 mm. With a total length of 84 mm, it is suitable for impact screwdrivers and built to withstand demanding industrial tasks. Key features: - Wrench width: 53 mm for secure nut engagement - Wrench depth: 35 mm for accessing deep-set fasteners - Length: 84 mm for versatile reach - Compatible with impact screwdrivers - Durable surface protection for extended service life

Numerele articolelor

Cod Articol DO4010-0-053ACT
EAN 8717981114863
UBB 500618781339
UNSPSC 27111704
Nr. articol producător DO4010-0-053
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.