Tubulare
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
Chei de mână
Tubulare de impact & accesorii
Tubulare
DO4010-0-028ACT
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
Acțiune Ștuț de impact DO4010-0-028
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
DO4010-0-028 - Socket 1" x 28
Descriere completa
Cod Articol
DO4010-0-028ACT
Protecția suprafeței
Alte
Lățimea cheii (mm)
28
Lungime (m)
62
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Dimensiunea conexiunii
1 inch
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Produse asociate
Specificații
Protecția suprafeței
Alte
Lățimea cheii (mm)
28
Lungime (m)
62
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Dimensiunea conexiunii
1 inch
Magnetic
Nu
Inserție hexagonală dublă
Nu
Cu articulație
Nu
Adâncimea cheii (mm)
19
Pentru șurubelniță cu impact
Da
Testat VDE
Nu
Marcă
Action
Greutate pe bucată (g)
716.625
Codul mărfurilor
Vedere
Type
Impact Socket
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
DO4010-0-028 - Socket 1" x 28
Numerele articolelor
Cod Articol
DO4010-0-028ACT
EAN
8717981122592
UBB
500618779606
UNSPSC
27111704
Nr. articol producător
DO4010-0-028